Micrometro digitale scanalato IP65, 50-75 mm, Digimatic, superficie di misura 2 mm

Codice art.: 331-263-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 331-263-30
EAN / GTIN 4946368688947
Codice del produttore 331-263-30
Numero-L L40010 11390
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il Digimatic Groove Micrometer, semplifica la misurazione di scanalature e parti stampate e offre i seguenti vantaggi: Eccellente precisione e materiale resistente all'olio è stato utilizzato per tutte le parti in plastica (IP65) Incudine e mandrino di piccolo diametro per la misurazione di scanalature, scanalature e scanalature Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere per l'utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 50 - 75
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Download & documenti

Prodotti correlati