Set di punzoni per lettere da 27 pezzi temperato, DIN 1451, 12 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC all'incisione

Codice art.: 331-012V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 331-012V
EAN / GTIN 4027474928636
Codice del produttore 331-012V
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni per lettere, indurito sulla testa del martello, di qualità extra pesante della serie 331, composto da 27 pezzi, viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. Il set possiede un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni per lettere extra pesanti della serie 331 hanno uno stelo più grande, che aumenta il peso e facilita significativamente la punzonatura nel pezzo. L'indurimento della testa del martello riduce l'usura.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 95 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 3/4
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 18
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 11/16
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 12 mm