Set di punzoni per lettere a 27 pezzi incisi in corsivo DIN 1451, 8 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC alla gravura

Codice art.: 331-008R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 331-008R
EAN / GTIN 4027474802158
Codice del produttore 331-008R
Numero-L L80010 2587
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni per lettere destro, composto da 27 pezzi della serie 331 con qualità extra pesante, viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set presenta un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione tra 58 e 61 HRC. Le lettere da punzonatura extra pesanti della serie 331 hanno un albero più grande, che aumenta il peso e facilita notevolmente la punzonatura del pezzo. I punzoni lasciano un carattere a specchio, che può essere letto particolarmente bene in punti difficili da raggiungere con uno specchio.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 1/8
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 14
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 9/16
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 8 mm