Set di punzoni per lettere a puntini DIN 1451, 3 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC sull'incisione

Codice art.: 331-003P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 331-003P
EAN / GTIN 4027474006297
Codice del produttore 331-003P
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni per lettere puntinati a 27 pezzi della serie 331 di qualità extra pesante viene utilizzato per una marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) nell'artigianato, nell'industria e nell'officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni per lettere extra pesanti della serie 331 hanno un albero più grande che aumenta il peso e facilita notevolmente la punzonatura del pezzo. Grazie al carattere puntinato, l'effetto intaglio del segno punzonato viene ridotto.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/4
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 8
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 5/16
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 3 mm