Set di punzoni per lettere da 27 pezzi, nichelato lucido, DIN 1451, 1 mm altezza del carattere, 58 - 61 HRC durezza alla gravura

Codice art.: 331-001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 331-001
EAN / GTIN 4027474917012
Codice del produttore 331-001
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set da 27 pezzi di punzoni per lettere nichelato, di alta qualità extra pesante della serie 331, è utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza tra 58 e 61 HRC sulla scultura. I punzoni extra pesanti della serie 331 hanno un fusto più grande, che aumenta il peso e rende l'incisione nel pezzo molto più facile. La superficie nichelata non lascia ruggine estranea e è particolarmente adatta per la marcatura dell'acciaio inox.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 9/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 6
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 1 mm