PICCO LM050.15-10 IC909 Mini-barre per profilatura con refrigerante interno, ottimizzate per lavorazioni medicali

Codice art.: 3309742
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3309742
EAN / GTIN 7291075361599
Codice del produttore 3309742
Numero-L L24030 875

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.08 mm, Overall Length (OAL) 24 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 1.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.5 mm
  • Overall Length (OAL) 24 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 10 mm