PICCO LM050.05-2 IC909 Mini-barre per profilatura con refrigerante interno, ottimizzate per lavorazioni medicali

Codice art.: 3309734
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3309734
EAN / GTIN 7291075361544
Codice del produttore 3309734
Numero-L L24030 872

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.02 mm, Overall Length (OAL) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 0.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 20 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 2 mm