PENTA 24N100J006 IC807G Inserti con 5 taglienti per troncatura e scanalatura di materiali soffici, troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 3304792
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3304792
EAN / GTIN 7291075151046
Codice del produttore 3304792
Numero-L L24080 348

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Download & documenti

Prodotti correlati