ICG 225 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3302966
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3302966
EAN / GTIN 7291075373721
Codice del produttore 3302966
Numero-L L24050 2527

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 22.5 mm
  • Functional Length (LF) 7.87 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 12.36 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.49 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto