CNMG 190616-R3M IC806 Inserti bilaterali rombici a 80° per sgrossatura di acciai inox e a basso tenore di carbonio.

Codice art.: 3302688
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3302688
EAN / GTIN 7291075352740
Codice del produttore 3302688
Numero-L L23950 1074

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R3M, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.34 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R3M
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.34 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Download & documenti

Prodotti correlati