Tester elettronico Capture Lite 80-1100 Nm

Codice art.: 3297934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3297934
EAN / GTIN 0616050810133
Codice del produttore 3297934
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tester di coppia digitale per la verifica di Chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici
  • Leggero e robusto grazie alla base in alluminio
  • 5 modelli nel campo 0,02 N m - 350 N·m
  • Con attacco quadro da 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 e CL10H con albero esagonale da 1/4″)
  • Tolleranza di misura +/- 1 % per tutte le letture
  • 3 modalità di misurazione: visualizzazione del valore scorrevole (traccia), rilevamento del punto di instabilità (primo picco), misura di picco (picco)
  • Facilità di utilizzo grazie al funzionamento con un solo tasto (modalità di misurazione, unità)
  • Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
  • Ottima leggibilità grazie al display OLED a una riga, ben illuminato
  • Funzione di avvio automatico quando viene collegato un utensile dinamometrico
  • Modalità di sospensione automatica quando non è in uso
  • Facile montaggio a banco o alla parete
  • Alimentazione e uscita dati tramite connessione USB
  • Fornitura:
  • Dispositivo di prova Capture Lite
  • Cavo di collegamento USB
  • Adattatore (a seconda del modello)
  • Istruzioni d'uso
  • Certificato di prova
  • Robusta valigetta in plastica con inserto

Proprietà:

  • Adattatore: Esagono da 36 mm a 1″ quadro, esagono da 36 mm a 3/4″ quadro
  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 36 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Risoluzione: 0,1
  • Direzione di azionamento: A destra
  • Coppia (min.) [lbf in]: 9735 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 811 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 59 lbf ft - 811 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 1100 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 138 mm
  • Materiale: Alloggiamento in alluminio
  • Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
  • Interfaccia: USB
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: sì
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no