Carrello di servizio

Codice art.: 32912
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32912
EAN / GTIN 4017976011394
Codice del produttore 32912
Numero-L L90080 372
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello ausiliario in tubolare d’acciaio e profilato d’acciaio, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Con 3 contenitori in plastica: 1 pezzo 600 x 400 x 145 mm e 2 pezzi 600 x 400 x 220 mm. I ripiani superiore e centrale possono essere inclinati di 15° e 30° su entrambi i lati. Bloccaggio tramite chiavistello a molla. Portata del piano di carico superiore e centrale 50 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con pneumatici in TPE antitraccia, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezze dei piani (mm): 197, 652, 1152
Portata piano (kg): 50
lunghezza totale (mm): 821
Larghezza totale (mm): 455
Altezza totale (mm): 1282
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 125 × 32

Download & documenti

Prodotti correlati