Set di punzoni per lettere standard a 27 pezzi DIN 1451 con altezza carattere 3 mm, durezza 58 - 61 HRC alla marcatura

Codice art.: 329-203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 329-203
EAN / GTIN 4027474692605
Codice del produttore 329-203
Numero-L L80010 1373
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set standard di punzoni per lettere a 27 pezzi della serie 329 viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'officina. Il set presenta una font standardizzata secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione compresa tra 58 e 61 HRC. Il set standard della serie 329 è un classico, ideale per un'applicazione universale.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 9/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 6
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 3 mm