Set di punzoni per lettere standard da 27 pezzi secondo DIN 1451 con altezza del carattere 2 mm, durezza 58 - 61 HRC sull'incisione.

Codice art.: 329-202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329-202
EAN / GTIN 4027474688905
Codice del produttore 329-202
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set standard di punzoni per lettere a 27 pezzi della serie 329 viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'officina. Il set presenta una font standardizzata secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione compresa tra 58 e 61 HRC. Il set standard della serie 329 è un classico, ideale per un'applicazione universale.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 9/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 6
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 2 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello