Set di punzoni con numeri a 9 pezzi, standard DIN 1451 con 1 mm altezza dei caratteri, 58 - 61 durezza HRC sull'incisione

Codice art.: 328-101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 328-101
EAN / GTIN 4027474266141
Codice del produttore 328-101
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di numeri a percussione standard a 9 pezzi della serie 328 viene utilizzato per una marcatura semplice dei pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set possiede un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza nella griglia tra 58 e 61 HRC. Il set standard della serie 328 è un classico, ideale per un'applicazione universale.
  • Particolare longevità grazie alla produzione nel processo di formatura a freddo, in cui il flusso di fibre del materiale non viene interrotto
  • Per una panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia in plastica infrangibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 9/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 6
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 1 mm