Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Menabrida CoAE, con inserti in metallo duro Rotazione antioraria, ⌀ Campo di impiego: 33-64mm

Codice art.: 327651 33-64

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
⌀ Campo di impiego 33 mm - 64 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 32 mm
⌀ Esterno B 43 mm
Lunghezza C 30 mm
⌀ Cuspidi adatti D 16 mm
Dentatura intercambiabile
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327651 33-64
Codice del produttore 1341633
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell’ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L’intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l’alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.
CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull’intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall’ortogonalità. L’attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale Röhm CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.
Menabrida con inserti trascinatori intercambiabili in metallo duro.

Uso:

Per l’ampliamento oppure per la sostituzione del campo d’impiego degli assortimenti n. art. 327541.

Per:

Corpo base n. art. 327521 e 327541.

Nota:

Menabrida CoAE adatta anche per il precedente sistema CoA (pistone di supporto angolare).