Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Menabrida destro, ⌀ Campo di impiego: 11-20mm

Codice art.: 327600 11-20

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 11 mm - 20 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 10 mm
⌀ Esterno B 43 mm
Lunghezza C 38 mm
⌀ Cuspidi adatti D 4 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327600 11-20
Codice del produttore 088062
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida a dentatura diretta.

Uso:

Per l’ampliamento oppure per la sostituzione del campo d’impiego degli assortimenti n. art. 327450; 327460 e per corpo base n. art. 327520; 327540.