CHAMRING 210-W38.1-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3260164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3260164
EAN / GTIN 7291075191943
Codice del produttore 3260164
Numero-L L24040 335

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.862″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.827″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.862″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.827″
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
  • Shank Size (SS): 1-1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMRING" Visualizza tutto