Micrometro digitale con filettatura a vite IP65, 2-3 ″, Digimatic

Codice art.: 326-353-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 326-353-30
EAN / GTIN 4946368695822
Codice del produttore 326-353-30
Numero-L L40010 11018
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per esterno con filettatura Digimatic deve essere utilizzato con punte di incudine / perni opzionali e intercambiabili. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri del passo delle filettature metriche e Whitworth. Inclusa regolazione metrica 60 ° standard per modelli da 25 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 2 - 3
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria, senza inserti di misura intercambiabili.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Download & documenti

Prodotti correlati