Camicia Multinorm blu navy/giallo alta visibilità S

Codice art.: 323815178933S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 323815178933S
EAN / GTIN 7330509904305
Codice del produttore 323815178933S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

La camicia ignifuga con maggiore visibilità ha un inserto giallo senza riflettori, che offre anche una protezione limitata contro gli schizzi di sostanze chimiche. È ideale per i lavori di assistenza e manutenzione nell’industria meccanica. La camicia senza parti metalliche offre intelligenti opzioni di regolazione, oltre a polsini protettivi, bottoni a pressione in plastica e tasche a soffietto sul petto per un maggiore spazio. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2, APC 1 e EN ISO 11612, ATPV: 8,1 cal/cm², ELIM: 6,3 cal/cm².