Rettifica in piano con anelli, ceramica/resina convenzionale 200 x 90 - W=20 mm M89A 462 K14 B10 LW42

Codice art.: 323627
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 323627
EAN / GTIN 9003173236277
Codice del produttore 323627
Numero-L L50140 2020
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Gli anelli per la levigatura di superfici sono costituiti da un legante ceramico altamente poroso con grana 46 o da un legante in resina sintetica con grana 60. Sono adatti soprattutto per acciai altamente legati e HSS e soddisfano i più elevati requisiti di superficie. I collanti con un’elevata capacità di asportazione sono necessari soprattutto per i coltelli da carta e da pialla. Si noti che gli slip ring con legante in resina hanno una resistenza limitata al refrigerante.

Proprietà:

  • Forma: 2 ANELLO DI RETTIFICA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : M89A 462 K14 B10 LW42
  • Dimensioni (D x D - L): 200 x 90 - L=20 mm
  • Diametro del contenitore: 200 mm
  • Spessore: 90 mm
  • Foro: 20 mm
  • Grandezza della grana: 46
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Notevole capacità di asportazione
  • Autofilettante
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la rettifica di superfici di acciai altamente legati e HSS