Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA AA, 130 mm ()

Codice art.: 32318
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32318
EAN / GTIN 4010995323189
Codice del produttore 32318
Numero-L L60080 27
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinzetta universale per tutte le applicazioni correnti nell'elettronica.
  • Caratteristiche: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Materia prima: Acciaio inox al nichel-cromo in lega speciale.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Tipo: AA
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Lunghezza totale (mm): 130
  • con batteria / batteria ricaricabile: No