Contropunta rotante, tronca, ⌀ Massimo / Cono morse: 200/5

Codice art.: 323000 200/5
Sconto
989,41 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / Cono morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 5
⌀ Minimo 50 mm
Lunghezza testina L 136 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,01 mm
Numero massimo giri 1.800 min-1
Per peso pezzo su D 2.000 kg
Per peso pezzo su D1 1.000 kg
Apertura angolare a 75 grado
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 323000 200/5
EAN / GTIN 4045197774798
Codice del produttore 323000 200/5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Il cono è tronco sul lato anteriore.
  • Struttura particolarmente robusta con sistema di supporto sovradimensionato.
  • Il supporto dispone di un lubrificante speciale e non richiede manutenzione.
  • La contropunta rotante e il codolo conico sono realizzati con materiale di grande qualità, completamente temprati e rettificati.

 

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di corpi cavi, tubi ecc. Particolarmente adatte per lavorazioni gravose con requisiti di precisione elevata.