Camicia ignifuga L

Codice art.: 322715158900L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore marineblau
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Camicia da uomo parafiamma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 322715158900L
EAN / GTIN 7330509434550
Codice del produttore 322715158900L
Numero-L L00980 137
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
54% modacrilico, 44% cotone, 2% antistatico, twill, resistente alla fiamma, antistatico, 180 g/m²

Tasche
Tasche al petto con patta e chiusura a bottone

Dettagli
Colletto a camicia
Etichette di certificazione esterne

Finitura
Fine manica regolabile con bottoni metallici nascosti

Chiusura anteriore
Copertura anteriore con bottoni metallici nascosti

Descrizione:

  • Camicia ignifuga con chiusura nascosta e due tasche sul petto con patta
  • La camicia è leggera e comoda da indossare, soprattutto in ambienti di lavoro esposti
  • Certificata secondo EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, classe 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²