Contropunta rotante con indicazione della pressione, Cono Morse: 5

Codice art.: 321760 5
Sconto
1.347,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK5
⌀ Alloggiamento D 92 mm
Lunghezza utile B 152 mm
⌀ Punta massimo 60° A 20 mm
⌀ Punta massimo 30° A 50 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,01 mm
Lunghezza punta C 50 mm
Per peso del pezzo 1.650 kg
Forza di serraggio assiale massima 1.650 daN
Escursione elastica 2,8 mm
Tipo di prodotto Punta di centraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321760 5
EAN / GTIN 4069515008372
Codice del produttore 321760 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La pressione da impostare (forza di serraggio) può essere letta direttamente dal livello in kN sul manometro.
  • Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Utensile temprato e rettificato.
  • Cuscinetti di precisione per carichi assiali elevati e un’elevata precisione di concentricità radiale.
  • Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.
  • Compensazione assiale mediante gruppo di molle.

Angolo cuspide 60°.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.
  • Come contropunta per i mandrini trascinatori n. art. 327400327403, 327455 - 327465, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.
  • Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell’elevato calore dell’asportazione di truciolo.
  • Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.
  • Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.