Giravite con portainserti SoftFinish® magnetico 1/4″ 112 mm ()

Codice art.: 32160
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32160
EAN / GTIN 4010995321604
Codice del produttore 32160
Numero-L L60070 1120
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3.
  • Impiego: Può essere utilizzato come sbavatore manuale con attacco inserti Wiha.
  • Impiego: Giravite compatto con inserti 1/4″.
  • Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.
  • Impugnatura: Impugnatura multicomponente Wiha SoftFinish® con superficie antirotolamento.
  • Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (Pollice): 1/4″
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza totale (mm): 120
  • Lunghezza impugnatura (mm): 112
  • con batteria / batteria ricaricabile: No