Scalpello a croce con protezione per le mani 9 x 250 mm, verniciato

Codice art.: 321 250 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 321 250 1
EAN / GTIN 4049002000959
Codice del produttore 321 250 1
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Viene utilizzato prevalentemente nel settore metallurgico.
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’urto, consente la riaffilatura ripetuta della punta di lavoro
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutti gli utensili sono certificati GS.

Proprietà:

  • Peso: 559 g
  • Lunghezza: 250 mm
  • Esecuzione: verniciata
  • Colore: oro
  • Profilo: ovale piatto
  • Profilo: 23 x 13 mm
  • Larghezza: 9 mm