{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 40 mm | |
| Misura inserto | 15 | |
| Adattatore | PSC | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Norma attacco | ISO 26623-1 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
| Lunghezza utile LN | 90 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo D1 min | 40 mm | |
| Distanza asse-punta f | 22 mm | |
| Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
| Ricambi | P05 | |
| Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
| Tipo di prodotto | Portautensili per barre alesatrici |
| Codice articolo | 320405 40/15-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715470 | |
| Codice del produttore | PS4.PDF.RQB.110 |