{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 63 mm | |
| Adattatore | PSC | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Norma attacco | ISO 26623-1 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo D1 min | 80 mm | |
| Distanza asse-punta f | 45 mm | |
| Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
| Ricambi | S05 | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 320341 63/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002004832 | |
| Codice del produttore | PS6.KDB.LHA.065HP |