Portainserti con bloccaggio PSC, destro, per inserti CN..

Codice art.: 320315 63/16HP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 16
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 80 mm
Distanza asse-punta f 45 mm
Inserto adatto CN.. 1606..
Ricambi P02
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320315 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772626
Codice del produttore PS6.PCE.RLA.065-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati