CHAMRING 210-WN40-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3203084
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203084
EAN / GTIN 7291075191769
Codice del produttore 3203084
Numero-L L24040 521

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 21.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 21 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMRING" Visualizza tutto