{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 63 mm | |
| Misura inserto | 16HP | |
| Adattatore | HSK-T | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Norma attacco | ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
| Distanza asse-punta f | 45 mm | |
| Inserto adatto | 16E.. | |
| Tipo di codolo | Cono cavo | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 320106 63/16HP | |
| EAN / GTIN | 2050002062955 | |
| Codice del produttore | TOP52GR33,0 |