Barra alesatrice con bloccaggio a vite destra, HSK-T, ⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A: 63/11-140mm

Codice art.: 320095 63/11-140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 11
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 140 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320095 63/11-140
EAN / GTIN 2050001715098
Codice del produttore HA6.BDB.RQC.140

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626 consultare l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati