{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 40 mm | |
| Misura inserto | 12 | |
| Adattatore | HSK-T | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Norma attacco | ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
| Lunghezza utile LN | 90 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo D1 min | 32 mm | |
| Distanza asse-punta f | 22 mm | |
| Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
| Ricambi | S01 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Tipo di codolo | Cono cavo | |
| Tipo di prodotto | Portautensili per barre alesatrici |
| Codice articolo | 320085 40/12-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001714985 | |
| Codice del produttore | HA4.BCC.RLA.110 |