DCM 095-028-12.7A-3D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 3xD

Codice art.: 3200650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3200650
EAN / GTIN 7291075101881
Codice del produttore 3200650
Numero-L L24040 320

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.374″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 3.45″ ,Usable Length (LU) 1.1″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.374″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.39″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.374″
  • Decimale Equivalente: 0.374″
  • Diametro flangia (DF): 0.63″
  • Functional Length (LF): 1.612″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 095-SG
  • Overall Length (OAL): 3.45″
  • Point Length (PL): 0.068″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Lunghezza utile (LU): 1.1″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto