DCM 130-065-15.87A-5D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 5xD

Codice art.: 3200480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3200480
EAN / GTIN 7291075101997
Codice del produttore 3200480
Numero-L L24040 228

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.512″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 13.0 ,Overall Length (OAL) 5.13″ ,Usable Length (LU) 2.56″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.512″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.528″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.512″
  • Decimale Equivalente: 0.512″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 3.147″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 130-SG
  • Overall Length (OAL): 5.13″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.24″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 2.56″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto