Scalpello a croce 9 x 300 mm, lucidato

Codice art.: 320 300 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320 300 0
EAN / GTIN 4049002000966
Codice del produttore 320 300 0
Numero-L L70060 100218
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Viene utilizzato prevalentemente nel settore metallurgico.
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’urto, consente la riaffilatura ripetuta della punta di lavoro
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutti gli utensili sono certificati GS.

Proprietà:

  • Peso: 506 g
  • Lunghezza: 300 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Profilo: ovale piatto
  • Profilo: 23 x 13 mm
  • Larghezza: 9 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello