Esecuzione:
	
	
                
                    
		Per l’utilizzo su tutti i torni CN DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter e giunto di trasmissione DIN 5480 o su tutte le macchine con revolver BMT con giunto di trasmissione DIN 1809. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile centralmente attraverso il mandrino.
Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco. Da utilizzare sui revolver esagonali BMT. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.
- Trasmissione di coppie elevate.
- 100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.
- Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.
Uso:
	
	
                
                    
		Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).
                
                
            
                
	
		Per:
	
	
                
                    
		DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.
                
                    
		- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- DMC: DL 21; DL 22
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- LEADWELL: T-7I
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8; XYT-51; XYT-65
Fornitura:
	
	
                
                    
		AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.
                
                
            
                
	
		Accessori speciali:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		- Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
- Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
- Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
- Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.