Attacco trasversale BMT Eco, BMT: 65

Codice art.: 319886 65
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 60 mm
L1 70 mm
L2 73 mm
b2 70,5 mm
h1 25 mm
h2 85 mm
Macchine adatte Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319886 65
EAN / GTIN 4069515001465
Codice del produttore 319886 65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell’utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.
Per il raffreddamento interno ed esterno.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
  • Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
  • Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (FRÜHER DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • EMAG: VL 6; VM 9; VMC 450
  • EMCO: HYPERTURN 100 POWERMILL; MAXXTURN 110
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; LV450; HD2600; HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
  • WELE: HL-200

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.