Portapunte VARIA, VXT3, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 319845 12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore VXT3
Sporgenza totale Dim. A 20 mm
⌀ Esterno D 36 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319845 12
EAN / GTIN 4069739471105
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

VXT: sistema di flessione a doppio cono. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Stabilità e ammortizzazione ottimizzate
  • Cambio utensile, flessibilità e modularità.
  • Precisione e ripetibilità elevate (+/- 0,002).
  • Retrocompatibilità con VARIA VX

Uso:

Sistema di cambio rapido per applicazioni di tornitura statiche.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l’uso di EWS Clean e del set di pulizia.