Adattatore per filiere Inserto di ricambio, Per filettatura: M3-M6

Codice art.: 319795 M3-M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 20 mm
Lunghezza L 16 mm
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Codice del produttore 319795 M3-M6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore per l’alloggiamento di filiere a norma DIN EN 22568 (esecuzione tonda).

Per:

Portafiliere n. art. 319790; 319793.

Nota:

Profondità della filettatura max. 47 mm.