F90LN D050-05-22-L-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506 .

Codice art.: 3197885
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3197885
EAN / GTIN 7291075231304
Codice del produttore 3197885

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Lunghezza totale (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
  • Hub Diameter (DHUB): 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL): 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees