Supporto combinato per barra alesatrice, fessurato, Modello: 40-32-100

Codice art.: 319734 40-32-100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Raffreddamento interno/esterno
Dimensioni VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319734 40-32-100
EAN / GTIN 4067263962472
Codice del produttore 319734 40-32-100
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale. Supporto combinato con possibilità di raffreddamento interno ed esterno.

Uso:

Per il serraggio delle barre alesatrici.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Fornitura:

Incluso listello pin standard per l’allineamento.