Ganasce per tirabarra, Campo di serraggio: 8-20mm

Codice art.: 319718 8-20
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 19,5 mm
Larghezza B 46 mm
Altezza H 14,75 mm
Tipo di prodotto Griffe riportate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Codice del produttore 319718 8-20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Tirabarra n. art. 319711.

Nota:

Ganasce standard con dentatura da 1/16 pollice × 90°.

Download & documenti

Prodotti correlati