Mandrino con pinza di serraggio OZ Forma E3, VDI 30, Modello: 1,5-16

Codice art.: 319501 1,5-16
Sconto
155,93 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Dimensioni VDI VDI 30
Pinze serrapezzo 415 E
Campo di serraggio d2 2 mm - 16 mm
Giunto di ⌀ d6 68 mm
⌀ Esterno d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691
Codice del produttore 319501 1,5-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.