Esecuzione:
	
	
                
                    
		Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.
                
                
            
                
	
		Per:
	
	
                
                    
		Tutte le barre alesatrici più comuni.
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		Per determinare la variante corretta di stabilizzatore per barre alesatrici, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 6×D.
Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure ⌀ codolo D2 = 25 mm disponibile su richiesta.
                
                
            
                
	
		Warning:
	
	
                
                    
		Uso previsto- Per alloggiare barre alesatrici.
- Per minori oscillazioni e vibrazioni durante la tornitura.
- Per una migliore accessibilità, utilizzare la versione mini. Per una buona accessibilità e una buona ammortizzazione, utilizzare la versione midi. Per ridurre al massimo le vibrazioni, utilizzare la versione maxi.
- Il diametro di serraggio dello stabilizzatore per barre alesatrici deve corrispondere al diametro della barra alesatrice.
- La barra alesatrice deve essere impiegata per la lunghezza complessiva L2.
- Prima dell’uso, eseguire un test di collisione sulla base dei dati CAD: ho7.eu/etool.
- Montare solo barre alesatrici e portautensili in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- Osservare la direzione di taglio (R o L).
- Per uso industriale.
- Utilizzare solo in un sistema completo, senza accesso dall’esterno.
- In seguito a collisione con altri oggetti, riutilizzare solo dopo aver effettuato un controllo completo.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non montare altri utensili o pezzi come barre alesatrici.
- Non montare barre alesatrici curvate o ribassate.
- La sporgenza della barra alesatrice impiegata non deve superare 3×D.
- Non impiegare la barra alesatrice se nella macchina è montato uno stabilizzatore per barre alesatrici.