E90AC D32-25-L250J Frese a candela foranti con inserti APKT/ADKT

Codice art.: 3194352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3194352
EAN / GTIN 7291075046496
Codice del produttore 3194352

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 2, Lunghezza totale (OAL) 250 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 25 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): ADCT 1505PDFR-HM
  • Overall Length (OAL): 250 mm