{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma | E | |
| Foro d2 (H7) | 25 mm | |
| Dimensioni VDI | VDI 50 | |
| d8 | 98 mm | |
| d6 | 98 mm | |
| l6 | 90 mm | |
| l7 | 76 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
| Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
| Codice articolo | 319405 25 | |
| Codice del produttore | 319405 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |