Portautensile per barre alesatrici Forma E2, VDI 16, Foro d2 (H7): 12mm

Codice art.: 319305 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 12 mm
Dimensioni VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M5
Filettatura viti di serraggio M8
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319305 12
EAN / GTIN 4062406745899
Codice del produttore 319305 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58+/-2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Codolo VDI perforato.
  • Con due ugelli sferici.

Vantaggi:

  • Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
  • Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati