{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma | C | |
| ⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 85 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| Larghezza codolo b3 | 20,5 mm | |
| h5 | 32,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 85 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
| Codice articolo | 319110 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197223982 | |
| Codice del produttore | 319110 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |